Beli Rak Penyimpanan Laptop di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Rak Baja
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  2. KRISBOW Rak Baja
    Mulai

    Rp4.499.900

  3. Matlock 5-Shelf Rack
    Mulai

    Rp3.799.900

    Matlock 5-Shelf Rack
    atribut:
    • Number of Shelves: 5
    • Color: Dark Grey
  4. Senator Comb. Parts Storage Cabinet
    Mulai

    Rp2.199.900

    Senator Comb. Parts Storage Cabinet
    Deskripsi:
    Manufactured from heavy gauge steel, painted finish with transparent plastic drawers, allows contents to be viewed when the drawer is closed. The lip on the rear of the drawer allows it to be opened fully without falling out. The cabinets can be stacked or mounted to the wall to maximise use of storage space.
    atribut:
    • Overall Height: 551mm
    • Material: Polypropylene Steel
    • Overall Depth: 155mm
    • Product Type: Drawer Cabinet
    • Overall Width: 306mm
  5. TRUSCO Drawer Storage Cabinet
    Mulai

    Rp3.499.900

    TRUSCO Drawer Storage Cabinet
    atribut:
    • Specification: Completed product
    • Weight (kg): 6.9
    • Maximum Loading Capacity (kg): 48 / unit
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 349x235x389
    • Drawer Color: Transparency
    • Drawer Combination: B-1 = 24 pieces
    • Body Material: : Steel
  6. monotaro Storage Bin Plastic
    Mulai

    Rp32.900

    monotaro Storage Bin Plastic
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Part Case Plastic
    atribut:
    • Material: Polypropylene
  7. monotaro Rak Kontainer Plastik
    Mulai

    Rp2.499.900

    monotaro Rak Kontainer Plastik
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Rak Kotak Serbaguna
    atribut:
    • Material: Body: steel, container: PP
    • Container: Large / 15, small / 32
    • Dimensi (mm): 937 x 280 x 1150
    • Dimensi Kotak (mm): Large / 124 x 215 x 124, the small / 82 x 145 x 72
    • Kapasitas (L): Large /3.3, small /0.8
    • Kapasitas Beban Setara (kg): Large /2.5, small /1.5
    • Shelf number: Large / 3, small / 4
  8. Senator Small Parts Storage Cabinet
    Mulai

    Rp1.199.900

    Senator Small Parts Storage Cabinet
    atribut:
    • Material: Polypropylene
  9. Alba Steel Rack (Rak Besi)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Alba Steel Rack (Rak Besi)
    atribut:
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 1850x950x435
    • Plate Thickness (mm): 0.7-1.8
    • Sloted Angle (mm): 40x40x1.8
    • Construction: 4 Rack, 8 Corner Plate
    • Color: Light Grey
    • Material: Cold Rolled Steel Sheet
    • Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
  10. Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)
    Deskripsi:
    Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.
    atribut:
    • Pole color: Blue
    • Coating Process: Powder Coating
    • Plat Thickness (mm): 0.7
    • Color: Orange
  11. LIVEO Shoes Rack
    Mulai

    Rp319.900

    LIVEO Shoes Rack
    Deskripsi:
    Liveo Shoe Rack LV768. Detail Produk dari LIVEO LV 758: - LV768 ini adalah produk type terbaru di LIVEO. - LV768 ini adalah Rak Sepatu yg mempunyai 5 susunan dan dapat menampung 15 pasang sepatu, dengan bahan 100% Alumunium Alloy High Grade PP Plastic yang membuat produk ini lebih kuat dan lebih awet. - Perakitannya pun sangat mudah karena tidak menggunakan baut. - Warna Ungu muda nya yg membuat ruangan terlihat lebih cantik dan di minati banyak orang.
    atribut:
    • Material: 100% Alumunium Alloy & High Grade PP Plastic
    • Dimension (LxWxH)(cm): 64.5x21.5x74.5
    • Max. Load (pcs/shoes): 15
    • Color: Purple
  12. Shinpo Rak Sepatu Elegant
    Mulai

    Rp97.900

    Shinpo Rak Sepatu Elegant
    atribut:
    • Color: Random Color
    • Colors Available In: Pink, Green, Blue
  13. Kenmaster Rak Bolt 5 Susun
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp949.900

    Kenmaster Rak Bolt 5 Susun
    atribut:
    • Size: 5x40x76
  14. TIGER (Office) Goods Rack
    Mulai

    Rp1.999.900

    TIGER (Office) Goods Rack
    atribut:
    • Size (WxDxH): 900x500x1800 mm
    • Material: Plat Besi 0.6mm
Daftar Harga Rak Penyimpanan Laptop Terbaru March 2026
Chitose Rack & StorageRp299.900
KRISBOW Rak BajaRp1.499.900
Cosmos Standing Water Dispenser With Multipurpose Storage (Galon Atas)Rp599.900
KRISBOW Rak BajaRp4.499.900
Matlock 5-Shelf RackRp3.799.900
Senator Comb. Parts Storage CabinetRp2.199.900
TRUSCO Drawer Storage CabinetRp3.499.900
monotaro Storage Bin PlasticRp32.900
monotaro Rak Kontainer PlastikRp2.499.900
Senator Small Parts Storage CabinetRp1.199.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)